Eriks
3M

3M Aluminiumklebeband 1436, Silber, 100 mm x 50 m

  • ERIKS:23168677
  • Hersteller:7000096162
Image 1
Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik
Das 3M™ Aluminiumklebeband 1436 ist für verschiedenste Zwecke geeignet und 0,075 mm dick. Das Weichaluminium-Klebeband mit Gummi-Harz-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung bietet durch das dünne Trägermaterial eine gute Anschmiegsamkeit. Dieses Klebeband eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Es haftet auf verschiedensten Oberflächen, darunter Holz, Metalle und Kunststoffe, und erfüllt die Norm DIN4102B1 für schwer entflammbare Stoffe.
Zur Liste hinzufügen

39,45 €/ Stückexkl. MwSt

46,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M
Typ
1436
Typ
1436
Breite
100 mm
Länge
50 m
Dicke
0.075 mm
Klebstoff
Gummi
Farbe
Silber