Eriks
3M

3M Allzweck-PVC-Klebeband 764, Rot, 50 mm x 33 m, 0.13 mm

  • ERIKS:12014902
  • Hersteller:7000048924
Image 1
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden, u. a. Farbmarkierungen und Bündelungen. Das korrosionsbeständige, flexible PVC-Klebeband ist ideal dazu geeignet, Teile, Geräte und Produkte vor Abrieb zu schützen.
Es gibt Dutzende von Einsatzmöglichkeiten für das 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i. Es ist für alle nicht-kritischen Anwendungen geeignet. Verwenden Sie dieses Klebeband zum Beispiel für einfache Farbmarkierungen, zum Bündeln, zeitweiligen Markieren von Teilen oder Maschinen und für viele andere Zwecke. Sie können damit auch Bauteile, Geräte und Produkte vor Abrieb schützen. Für Verklebungen in allen nicht-kritischen Anwendungen geeignet Es ist korrosionsbeständig, flexibel, abriebbeständig, anschmiegsam, einfach anzubringen, vielseitig und feuchtigkeitsbeständig.
Es gibt Dutzende von Einsatzmöglichkeiten für das 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i. Es ist für alle nicht-kritischen Anwendungen geeignet. Verwenden Sie dieses Klebeband zum Beispiel für einfache Farbmarkierungen, zum Bündeln, zeitweiligen Markieren von Teilen oder Maschinen und für viele andere Zwecke. Sie können damit auch Bauteile, Geräte und Produkte vor Abrieb schützen. Für Verklebungen in allen nicht-kritischen Anwendungen geeignet Es ist korrosionsbeständig, flexibel, abriebbeständig, anschmiegsam, einfach anzubringen, vielseitig und feuchtigkeitsbeständig.
Zur Liste hinzufügen

8,82 €/ Stückexkl. MwSt

10,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M
Serie
764i
Serie
764i
Breite
50 mm
Länge
33 m
Dicke
0.13 mm
Material
PVC
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Gummi
Temperaturbeständigkeit
von 5 bis 75 °C
Farbe
Rot