Eriks
3M

3M 3M Xtract™ Low Profile Finishing Stützteller, 152 mm x 9,52 mm x 15,8 mm, multihole, 5/16"-Gewinde

  • ERIKS:12529148
  • Hersteller:7100022038
Image 1
Die 3M™ Hookit™ Stützteller dienen der Aufnahme von kletthaftenden und selbstklebenden Schleifscheiben in den unterschiedlichsten Abmessungen. Sie wurden speziell für den Einsatz auf 3M Exzenterschleifern entwickelt und unterscheiden sich in Durchmesser, Lochung und Gewinde.
Der Schaumstoff mit weicher Dichte auf dem 3M Xtract™ Schleifteller im schlanken Design gewährleistet zusätzliche Anpassungsfähigkeit für ein endgültiges Finish, wobei das Werkstück zuvor mit grobkörnigeren Schleifmitteln auf festen oder mittleren Stütztellern geebnet und verfeinert wurde. Unter Verwendung einer Absaugeinrichtung und einer 3M Xtract Schleifscheibe wird der Staub durch die einzigartig konstruierten Löcher und Kanäle von der Schleifoberfläche abgezogen, sodass sich die Scheibe nicht zusetzt, die Produktivität steigt und eine sauberere Arbeitsumgebung gewährleistet ist. Der Schleifteller verfügt über Außengewinde, die mit einem Schwing- oder Exzenterschleifer kompatibel sind. Unsere patentierte Multihole-Lochung sorgt zusammen mit einer Absaugung dafür, dass Staub von der Scheibe, dem Werkstück und aus der Luft beseitigt wird. Wenn Staub die Schneidkante der Schleifmittel nicht zusetzen kann, bieten Schleifpapierscheiben einen stärkeren und schnelleren Abtrag. Die 3M Xtract Scheiben sind für eine optimale Staubabsaugung entwickelt, sodass die Reduzierung des Staubaufkommens damit nun einfacher denn je ist. Verwenden Sie diese Scheibe zusammen mit einem 3M Xtract Stützteller und einem Exzenterschleifer mit Absaugung (beide separat erhältlich), um eine optimale Staubabsaugung sicherzustellen. Die patentierte Multihole-Lochung bei unseren 3M Xtract Produkten entfernt Staub schneller als Produkte mit fünf oder sechs Löchern. Dieses Lochdesign muss nicht einmal auf die Löcher des Stütztellers (der auf dem Exzenterschleifer befestigt wird und separat erhältlich ist) ausgerichtet werden. Dadurch sind schnelle und einfache Scheibenwechsel möglich. Das 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystem verfügt über eine Klettbefestigung, die schnelle und einfache Scheibenwechsel ermöglicht. All das gewährleistet eine höhere Produktivität und einen geringeren Materialverbrauch. Durch die Reduzierung des Staubaufkommens wird die Abtragseffizienz und Standzeit der Scheibe erheblich erhöht. Dadurch lassen sich letztendlich die Betriebskosten senken.
Zur Liste hinzufügen

45,71 €/ Stückexkl. MwSt

54,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
3M