Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Schraubendreher Hammermechanis...
Schraubendreher Hammermechanismus Typ YD
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschluss
1/4
2
Anschluss Einlass
1/4
1
1/8
1
Drehmoment [Nm]
1,0 - 3,2
1
90
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Schraubendreher Hammermechanismus Typ YD
Produkt
Anschluss
Anschluss Einlass
Drehmoment [Nm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschluss
Anschluss Einlass
Drehmoment [Nm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Gerader Drehschrauber 1.700 rpm
1/4
1/8
1,0 - 3,2
630,00 €
/
stück
Drehschrauber Pistole ¼" 7.500 rpm
1/4
1/4
90
691,00 €
/
stück
Anmelden