Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Maschinengewindebohrer 35° RSP...
Maschinengewindebohrer 35° RSP - 7G Typ Nr. 327
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gewindeform
metrisch
2
Gewindemaß metrisch
6
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Maschinengewindebohrer 35° RSP - 7G Typ Nr. 327
Produkt
Gewindeform
Gewindemaß metrisch
DIN-Norm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gewindeform
Gewindemaß metrisch
DIN-Norm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Maschinengewindeb. 35° RSP-+0,1mm M6 HSS-E DIN371 +0,1MM
metrisch
6
371
20,93 €
/
stück
Maschinengewindeb. 35° RSP-6G M6 HSS-E DIN371 tol. 6g
metrisch
6
371
19,99 €
/
stück
Anmelden