Eriks
TESA

50565 Selbstklebendes Aluminiumband 50 µm

tesa® Aluminiumklebeband•    
Stabile Leistung.
Aluminiumklebeband, 50 µm dick, mit Trennpapier (PV1), hohe Klebekraft.
Mechanisch widerstandsfähig, feuchtigkeitsbeständig, wasserdampfdicht, hohe Wärmeleitfähigkeit, alterungsbeständig.
•     Technische Kenndaten
Trägermaterial:    Aluminiumfolie
Gesamtdicke:    0,09 mm
Reißkraft:    35,0 N/cm
Klebekraft:    6,0 N/cm
Temperaturbeständigkeit:    max. 160 °C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
1 of 50565 Selbstklebendes Aluminiumband 50 µm
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt