Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Langer Sechskantsteckschlüssel...
Langer Sechskantsteckschlüssel Kugelkop 1/2'' Typ Nr. 1054KK
Mit Kugelkopf, zum Schrauben von Innensechskantschrauben, Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite, Sonderlängen, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß [in]
1/2
2
Maß [mm]
5
1
8
1
VDE geprüft
Nein
2
Ausführung funkenarm
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Langer Sechskantsteckschlüssel Kugelkop 1/2'' Typ Nr. 1054KK
Produkt
Anschlussmaß [in]
Maß [mm]
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß [in]
Maß [mm]
VDE geprüft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kugelkopfeinsatz lang inhex 1/2" - 8mm
1/2
8
Nein
40,50 €
/
stück
Kugelkopfeinsatz lang inhex 1/2" - 5mm
1/2
5
Nein
30,90 €
/
stück
Anmelden