Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Drehmomentschlüssel, 730N Seri...
Drehmomentschlüssel, 730N Serie
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anschlussmaß [in]
9 x 12
1
Gesamtlänge [mm]
275
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Drehmomentschlüssel, 730N Serie
Produkt
Anschlussmaß [in]
Gesamtlänge [mm]
Mit Skala
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anschlussmaß [in]
Gesamtlänge [mm]
Mit Skala
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Drehmomentschlüssel 730N/2 Quick 4- 20Nm 9x12mm
9 x 12
275
Ja
281,25 €
/
stück
Anmelden