Schützen Sie Ihren Körper bei den widrigsten Wetterbedingungen vor Spritzern flüssiger Chemikalien mit unserem Quebec-Overall. Der Stehkragen, der Reißverschluss unter doppelter Patte mit Druckknöpfen, die Verengungsmöglichkeit an Ärmeln und Knöcheln, und die elastischen Stulpen in den Ärmeln schützen vor Wind. Für Ihren Komfort ist der Bund elastisch und die Kapuze kann im Kragen verstaut werden.
Außen
hochstehender Kragen
Im Kragen verstaubare Kapuze
Reißverschluss unter gedoppelter Patte mit Drucknöpfen
Kimono-Ärmel
Arm- und Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
Gummizug im Rücken
Innen
elastisches Bündchen mit Gummizug am Unterarm
Gewebe
Flexothane® Classic: 100% Polyamid-Gewirk mit PU-Beschichtung; ± 180 g/m²
Europäische Normen
EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4
EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type 4
Tested to EN 14786 : 2006
EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
EN ISO 13688 : 2013