Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-...
Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung Serie CRFBS-PN
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
1
Material Gehäuse
Edelstahl
1
Wellendurchmesser [mm]
25.4
1
Wellendurchmesser [in]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung Serie CRFBS-PN
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung CRFBS-PN16
3-Loch
Edelstahl
Stahl Korrosionsbeständig
388,57 €
/
stück
Anmelden