Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Kabelbinder-Sortiment 1500-tei...
Kabelbinder-Sortiment 1500-teilig Typ 5673
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Kunststoff
1
Breite des Bandes [mm]
12
1
Bandlänge [mm]
900
1
Max. Bündeldurchmesser [mm]
Zugfestigkeit [N]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Kabelbinder-Sortiment 1500-teilig Typ 5673
Produkt
Material
Breite des Bandes [mm]
Bandlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Breite des Bandes [mm]
Bandlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kabelbinder-Sortiment 1500-teilig
Kunststoff
12
900
26,28 €
/
satz
Anmelden