
| Produkt | Geeignet für Typ/Serie | Maschenweite Filterelement [mm] | Nenninnendurchmesser für Einfachfilter | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Filterelement Type: 11096X Edelstahl 5mm DN100 Geeignet für Typ 11096 | 11096 | 5 | DN100 | 644,00 €/stück | |
| Filterelement Type: 11096X Edelstahl 250µm DN32 - DN40 - DN50 Geeignet für Typ 11096 | 11096 | DN32 - DN40 - DN50 | 399,00 €/stück | ||
| Filterelement Type: 11096X Edelstahl 1mm DN65 Geeignet für Typ 11096 | 11096 | 1 | DN65 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Filterelement Type: 11096X Edelstahl 1mm DN100 Geeignet für Typ 11096 | 11096 | 1 | DN100 | 644,00 €/stück |