Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Spannzug MD-144
Spannzug MD-144
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Hebegewicht [kg]
450
1
750
1
Modell
Power puller
2
Gewicht [kg]
3.6
1
4.1
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Spannzug MD-144
Produkt
Hebegewicht [kg]
Modell
Gewicht [kg]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Hebegewicht [kg]
Modell
Gewicht [kg]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Spanheben MD-144 S 450kg
450
Power puller
3.6
105,00 €
/
stück
Spanheben MD-144 SB 750kg
750
Power puller
4.1
120,00 €
/
stück
Anmelden