Eriks
PORTWEST

Warnschutz-Fleecejacke PW274

Die PW2 Warnschutz-Fleecejacke mit seinem einzigartigen Design verfügt über ein modernes, kontrastierendes Brustpanel für zusätzlichen Stil und eine moderne Passform. Hergestellt aus leichtem, strapazierfähigem Antipill-Fleece und Mesh-Futter, wodurch das Kleidungsstück warm und atmungsaktiv ist.

Funktionen
Anti Pilling Fleece
Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
Ausführung ohne freiliegende Metallteile, kratzfest
Innentasche zur sicheren Lagerung
Einstellbare Kordel am Saum
Innenliegende Mobiltelefon-Tasche
5 Taschen für ausreichend Stauraum
CE zertifiziert
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei

Außenstoff : 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung 250g
Futterstoff : 100% Polyester Netzstoff 80g
Image 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 7
  • 7
14 of Warnschutz-Fleecejacke PW274
ProduktGrösseFarbeVerfügbarPreisexkl. MwSt