Eriks
PORTWEST

Overall orangefarben Typ MX28

MX28 - MODAFLAME OVERALL
Diese Faser die in diesem Gewebe benutzt wird, schließt ein Modacryl 60% ein. Eine in sich selbst flammhemende Faser. Diesen Fasern wird 39% Baumwolle beigemischt um das Gewebe zu stärken. Zusätzlich wurde 1% Karbon Faser mitgearbeitet um einen Schutz gegen elektrostatische Entladung zu bieten. Das Gewebe hat eine Fluorkohlenstoffbeschichtung gegen Wasser und Öl.
Entspricht Standard:
EN ISO 11612 A1+ A2, B2,C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+ A2
EN1149-5
EN 61482-1-2 CLASS 1
ASTM F1959, APTV= 7.1 cal/cm2
GOST-R zertifiziert
Image 1
  • 1
1 of Overall orangefarben Typ MX28
ProduktGrösseLängeVerfügbarPreisexkl. MwSt