
| Produkt | Material | Geeignet für den Durchgang | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| Stopfbuchsenpackung Typ: 5402X RPTFE Geeignet für den Durchgang: DN200 | PTFE/EPDM | DN200 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Stopfbuchsenpackung Typ: 5402X RPTFE Geeignet für den Durchgang: DN350 | PTFE/EPDM | DN350 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Stopfbuchsenpackung Typ: 5402X RPTFE Geeignet für den Durchgang: DN250 | PTFE/EPDM | DN250 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Stopfbuchsenpackung Typ: 5402X RPTFE Geeignet für den Durchgang: DN100 | PTFE/EPDM | DN100 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Stopfbuchsenpackung Typ: 5402X RPTFE Geeignet für den Durchgang: DN80 | PTFE/EPDM | DN80 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Stopfbuchsenpackung Typ: 5402X RPTFE Geeignet für den Durchgang: DN450 | PTFE/EPDM | DN450 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Stopfbuchsenpackung Typ: 5402X RPTFE Geeignet für den Durchgang: DN125 | PTFE/EPDM | DN125 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Stopfbuchsenpackung Typ: 5402X RPTFE Geeignet für den Durchgang: DN500 | PTFE/EPDM | DN500 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Stopfbuchsenpackung Typ: 5402X RPTFE Geeignet für den Durchgang: DN400 | PTFE/EPDM | DN400 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Stopfbuchsenpackung Typ: 5402X RPTFE Geeignet für den Durchgang: DN65 | PTFE/EPDM | DN65 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Stopfbuchsenpackung Typ: 5402X RPTFE Geeignet für den Durchgang: DN150 | PTFE/EPDM | DN150 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Stopfbuchsenpackung Typ: 5402X RPTFE Geeignet für den Durchgang: DN300 | PTFE/EPDM | DN300 | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Stopfbuchsenpackung Typ: 5402X RPTFE Geeignet für den Durchgang: DN50 | PTFE/EPDM | DN50 | Nicht im Webshop verfügbar |