Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

CETOP Lasthalteventil in A Reihe VBCD SE/A CETOP

Dieses Ventil wird für die Kontrolle der Bewegung und das Blockieren des Stellantriebs in nur eine Richtung verwendet, um ein kontrolliertes Senken der Last zu gewährleisten.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Einstellung:
  • Standarddruckeinstellung: 320 bar.
  • Die Druckeinstellung sollte mindestens 1,3 höher sein als der maximale Druck, der durch die Last verursacht wird, um ein unerwünschtes Absenken zu verhindern.
Anschlüsse:
  • CETOP/NG
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 4
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
4 of CETOP Lasthalteventil in A Reihe VBCD SE/A CETOP
ProduktVersionGrösseAusführung des VentilsVerfügbarPreisexkl. MwSt