Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Kleber Loctite Hysol 3455 24ml...
Kleber Loctite Hysol 3455 24ml 2K 5min hoher Viskosität
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anwendung
Strukturklebstoff
1
Inhalt [ml]
24
1
Farbe
Grau
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Kleber Loctite Hysol 3455 24ml 2K 5min hoher Viskosität
Produkt
Anwendung
Inhalt [ml]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anwendung
Inhalt [ml]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Hysol 3455 2K Epoxid schnell (5min.) hohe Viskosität 24ml
Strukturklebstoff
24
Grau
16,04 €
/
stück
Anmelden