Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Sicherheitsmundstück, Messing ...
Sicherheitsmundstück, Messing vernickelt, Innengewinde, Typ 0690 02
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gewindeart
metrisch
1
Anschluss
M12x1.25
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Sicherheitsmundstück, Messing vernickelt, Innengewinde, Typ 0690 02
Produkt
Gewindeart
Anschluss
Material Dralldüsen
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gewindeart
Anschluss
Material Dralldüsen
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Sicherheitsdüse 0690 02 00 2,5mm/M12x1,25
metrisch
M12x1.25
Messing, vernickelt
11,27 €
/
stück
Anmelden