Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Mundstück mit Venturi-Effekt, ...
Mundstück mit Venturi-Effekt, Messing vernickelt, Innengewinde, Typ 0690 10
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gewindeart
metrisch
1
Anschluss
M12x1.25
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Mundstück mit Venturi-Effekt, Messing vernickelt, Innengewinde, Typ 0690 10
Produkt
Gewindeart
Anschluss
Material Dralldüsen
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gewindeart
Anschluss
Material Dralldüsen
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Venturi-Düse 0690 10 00 2,5mm/M12x1,25 Messing vernickelt
metrisch
M12x1.25
Messing, vernickelt
9,85 €
/
stück
Anmelden