Die Vorteile:
1
verfügt die Maschine über eine Servoantriebssteuerung mit intelligentem Drehmomentschutz anstelle des traditionellen Antriebs an der Drehmaschine, der Bohrmaschine.
2
fortgeschrittene mechanische Konstruktion durch Matrizen, die allgemeine Steifigkeit ist stark, dauerhaft, nicht unter Verformung
3
Die Touchscreen-Bedienung ist einfach und flexibel
Geeignet für die vertikale und horizontale Bearbeitung von komplexen und schweren Werkstücken, schnell an Ort und Stelle und darüber hinaus präzise.
4
stufenlose Geschwindigkeitsänderung.
5
automatische Tiefenbestimmung, durch einen speziellen Mechanismus.
6
schnelle wiederholte Positionierung, hohe Produktionseffizienz.
7
Tische optional
8
Geliefert mit:
- M3 – 3.5*2.7 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M4 – 4.5*3.4 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M5 – 6*4.9 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M6 – 6*4.9 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M8 – 8*6.2 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M10 – 10*8 (DIN 371 / type 19 size 1)
- M12 – 9*7 (DIN 376 / type 19 size 1)
- M14 – 11*9.0 (DIN 376 / type 19 size 1)
- M16 – 12*19 (DIN 376 / type 19 size 1)