Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Nutring Typ 621
Nutring Typ 621
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Stangendurchmesser [mm]
90
1
Nutdurchmesser [mm]
105
1
Rillenbreite [mm]
12.5
1
Höhe der Abdichtung [mm]
Material Dichtung
Compound
Material energizer
Temperaturbereich [°C]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Nutring Typ 621
Produkt
Stangendurchmesser [mm]
Nutdurchmesser [mm]
Rillenbreite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Stangendurchmesser [mm]
Nutdurchmesser [mm]
Rillenbreite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Nutring 621 PUR181 90x105x11,4 L=12,5
90
105
12.5
68,20 €
/
stück
Anmelden