Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 24.5 mm gesamtlänge 281 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
24.5
160
281
372,90 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 17.75 mm gesamtlänge 228 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
17.75
130
228
211,75 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 6.8 mm gesamtlänge 150 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
6.8
69
150
115,78 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 15.75 mm gesamtlänge 218 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
15.75
120
218
193,52 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 27.5 mm gesamtlänge 291 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
27.5
170
291
536,85 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 21 mm gesamtlänge 243 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
21
145
243
234,46 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 12.5 mm gesamtlänge 182 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
12.5
101
182
124,40 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 20.5 mm gesamtlänge 243 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
20.5
145
243
217,62 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 23 mm gesamtlänge 253 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
23
155
253
305,07 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 17 mm gesamtlänge 223 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
17
125
223
168,18 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 19.5 mm gesamtlänge 238 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
19.5
140
238
233,06 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 22 mm gesamtlänge 248 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
22
150
248
271,31 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 5.5 mm gesamtlänge 138 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
5.5
57
138
139,89 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 27 mm gesamtlänge 291 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
27
170
291
452,18 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 16.5 mm gesamtlänge 223 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
16.5
125
223
168,18 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 16 mm gesamtlänge 218 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
16
120
218
159,66 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 17.5 mm gesamtlänge 228 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
17.5
130
228
159,66 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 21.5 mm gesamtlänge 248 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
21.5
150
248
307,96 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 22.5 mm gesamtlänge 253 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
22.5
155
253
330,67 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 15 mm gesamtlänge 212 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
15
114
212
151,10 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 14 mm gesamtlänge 189 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
14
108
189
131,32 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 19 mm gesamtlänge 233 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
19
135
233
185,01 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 15.87 mm gesamtlänge 218 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
15.87
120
218
179,43 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 14.5 mm gesamtlänge 212 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345
14.5
114
212
146,91 €/stück
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 13.5 mm gesamtlänge 189 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 345