Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Langlochfräser 2 Schneiden Typ...
Langlochfräser 2 Schneiden Typ Nr. 3295
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
8
1
Schaftdurchmesser [mm]
8
1
Material
Volhartmetall
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Langlochfräser 2 Schneiden Typ Nr. 3295
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Max. Arbeitslänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Max. Arbeitslänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Langlochfräser 2-schneider 03295 DIN6527LN hart metal mb 8MM
Keilnutfräser
8
16
38,14 €
/
stück
Anmelden