Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 6 mm gesamtlänge 93 mm sneidrichtung links spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
6
57
93
11,90 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 4 mm gesamtlänge 75 mm sneidrichtung links spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
4
43
75
7,30 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 8.5 mm gesamtlänge 117 mm sneidrichtung links spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338
8.5
75
117
23,09 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 3 mm gesamtlänge 61 mm sneidrichtung links spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
3
33
61
6,10 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 8 mm gesamtlänge 117 mm sneidrichtung links spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338
8
75
117
20,78 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 9 mm gesamtlänge 125 mm sneidrichtung links spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338
9
81
125
28,61 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 5 mm gesamtlänge 86 mm sneidrichtung links spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338
5
52
86
8,64 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 7.5 mm gesamtlänge 109 mm sneidrichtung links spitzenwinkel 118° beschichtung- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 338
7.5
69
109
21,79 €/stück
Wendelbohrer zylindrisch HSS durchmesser 4.5 mm gesamtlänge 80 mm sneidrichtung links spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 338