
| Produkt | Durchmesser [mm] | Gesamtlänge [mm] | Aufnahmesystem | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 18 mm gesamtlänge 100 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 180° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 373 | 18 | 100 | Zylindrisch | 63,48 €/stück | |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 20 mm gesamtlänge 100 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 180° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 373 | 20 | 100 | Zylindrisch | 68,99 €/stück | |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 15 mm gesamtlänge 100 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 180° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 373 | 15 | 100 | Zylindrisch | 52,72 €/stück | |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 8 mm gesamtlänge 71 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 180° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 373 | 8 | 71 | Zylindrisch | 31,03 €/stück |