Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Gummischlauch Multi Blue, EPDM...
Gummischlauch Multi Blue, EPDM Luft- und Wasserablaufschlauch 20 bar; Ω
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
19
1
Max. Betriebsdruck [bar]
20
1
Min. Berstdruck [bar]
60
1
Min. Biegeradius [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Gummischlauch Multi Blue, EPDM Luft- und Wasserablaufschlauch 20 bar; Ω
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Gummischlauch Multi Blue, Rolle=120m, Innendurchmesser 19x5
19
5
29
4,53 €
/
meter
Anmelden