| VOLKEL Machine tap UNC 3/4" DIN 376 HSS-E 75530 | | 107,48 €/stück |
| VOLKEL M30x1,0 HSSE Din 374 B | | 226,27 €/stück |
| V-COIL V-coil Gewindehülse UNF 1/2x20 1,5d | | 1,23 €/stück |
| VOLKEL Snijkussen M36x1,5 HSS DIN223 links | | 207,79 €/stück |
| V-COIL Draadbus S 1,5D M42x3,0 | | 39,50 €/stück |
| VOLKEL Snijplatte DIN223 HSS 80x 6.0 | | 1.106,85 €/stück |
| VOLKEL No. 4 Zinkdrückguss DIN1814 Verstellbare Windeisen | | 64,11 €/stück |
| VOLKEL Sechskantmutter DIN382 M14 HSS | | 36,39 €/stück |
| V-COIL Gewinde-Einsatz S 1,0D No.8x32 | | 0,30 €/stück |
| V-COIL STI Spiralbohrer 10,4mm | | 13,20 €/stück |
| VOLKEL M42x3,0 HSS DIN223 LH Schneideisen | | 316,78 €/stück |
| V-COIL Gewindeeinsatz 'S' - UNC 3/8x16 - 1D | | 0,85 €/stück |
| V-COIL Gewindeeinsatz 'S' - UNC 1/2x13 - 1D | | 1,13 €/stück |
| VOLKEL NPTF 1/8x27 HSS-E JIS B-4430 (98572) Maschinengewindebohrer Form B | | 36,39 €/stück |
| VOLKEL Blue ring machine taps for blind holes (set of 7 pcs.) DIN 371/376 M 3 – M 12 | | 226,27 €/stück |
| VOLKEL handtap set MF M62 x 1,5 28021 HSS-G DIN2181 | | 1.282,22 €/stück |
| VOLKEL UNF 1.1/4x12 ISO 529/ HSS-G 3 delig | | 284,53 €/stück |
| VOLKEL Drdkaliberset 7 delig m3-m12 16026 (6h) | | 603,96 €/stück |
| V-COIL V-coil draadbus BSP 1/2x14 1,5d / 50st 08383 | | 1,94 €/stück |
| V-COIL Gewindeeinsatz 'S' M16 x 2,0-2,0D RVS | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| VOLKEL M12X1,0 MASCHINENGEWINDEBOHRER LINKS HSS-E | | 101,26 €/stück |
| VOLKEL M12x1,0 LINKS Schneidplatte HSS | | 55,06 €/stück |
| VOLKEL MGB DIN 374/C - Rd 24 x 1/8 | | 614,71 €/stück |
| VOLKEL M6 x 1.0 HSSE VAP DIN223 Schneideisen mit Schälanschnitt | | 45,26 €/stück |
| VOLKEL Schneidplatte HSS EN22568 UNF 5/8-18 LH | | 92,77 €/stück |