Eriks

Umreifungsset für Kunststoffklebeband, 16mm, mit Transportwagen

Kunststoffband-Umreifungs-Set 16 mm, mit Haspel-Wagen•    Für leichte bis mittelschwere Pakete
Set
•    Set 16 mm besteht aus:
Rollbarer Bandabroller mit Ablage und Bremse.
1-teiliges Umreifungsgerät.
2000 Stück Verschlusshülsen, 16x28 mm.
1 Großrolle Kunststoffband, 15,5x0,56 mm.
Geeignet für Kunststoffband mit einem Kern von 406 mm.
Image 1
2 of Umreifungsset für Kunststoffklebeband, 16mm, mit Transportwagen
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt