Eriks

Schutzvorhang hitzebeständig bis 600°C

Hitzeschutzvorhang

•    Hitzeresistent – feuerbeständig bis 600 °C
Allseitig gesäumt.
Oberkante mit Messing-Ringösen.
•    Individuelle Zuschnitte möglich
Standardmaße: L x B 2000 x 1000 mm.
Maximale Länge: 10000 mm.
Auch mit transparenten Vorhängen kombinierbar.


Mindestgröße pro Vorhang: 1,5 m². Sonderlösungen auf Anfrage.

Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
1 of Schutzvorhang hitzebeständig bis 600°C
ProduktFarbeVerfügbarPreisexkl. MwSt