Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Kniekupplung 90° Stahl 92 150l...
Kniekupplung 90° Stahl 92 150lbs Innen-/Außengewinde NPT
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Ellenbogen
1
Nennweite
1"
1
Nennweite 2
1"
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Kniekupplung 90° Stahl 92 150lbs Innen-/Außengewinde NPT
Produkt
Form
Nennweite
Nennweite 2
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Form
Nennweite
Nennweite 2
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Knie 90° Stahl 92 150lbs binnen-/Außengewinde 1" NPT
Ellenbogen
1"
1"
18,95 €
/
stück
Anmelden