Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Gleitringdichtung Typ PCO
Gleitringdichtung Typ PCO
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Wellendurchmesser [mm]
25
1
Einbaulänge montiert [mm]
40
1
Außendurchmesser Rotor [mm]
39.2
1
Kammerdurchmesser Stator [mm]
Einbaulänge Rotor [mm]
Einbaulänge Stator [mm]
Material Nebendichtung
Material Schleifring
Material Gegenschleifring
Drehrichtung rechts
Gleichwertige Typen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Gleitringdichtung Typ PCO
Produkt
Material Nebendichtung
Material Schleifring
Material Gegenschleifring
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material Nebendichtung
Material Schleifring
Material Gegenschleifring
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Gleitringdichtung PCO 025 /S CAR/CER/V
FKM
Carbon
Keramik
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden