Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Gleitringdichtung Typ BBOSS
Gleitringdichtung Typ BBOSS
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Wellendurchmesser [mm]
70
1
Einbaulänge montiert [mm]
51.3
1
Außendurchmesser Rotor [mm]
97
1
Kammerdurchmesser Stator [mm]
Einbaulänge Rotor [mm]
Einbaulänge Stator [mm]
Material Nebendichtung
Material Schleifring
Material Gegenschleifring
Drehrichtung rechts
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Gleitringdichtung Typ BBOSS
Produkt
Material Nebendichtung
Material Schleifring
Material Gegenschleifring
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material Nebendichtung
Material Schleifring
Material Gegenschleifring
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Gleitringdichtung BBOSS 070 /S SIC/SIC/V
FKM
Siliziumkarbid
Siliziumkarbid
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden