Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
DIN529 Steinschraube Stahl 3.6...
DIN529 Steinschraube Stahl 3.6 elektrolytisch verzinkt
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gewindemaß metrisch
20
1
Länge [mm]
320
1
Material
Stahl
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
DIN529 Steinschraube Stahl 3.6 elektrolytisch verzinkt
Produkt
Gewindemaß metrisch
Länge [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gewindemaß metrisch
Länge [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
DIN529c 3.6 ezn M20x320 /10 fundatieanker
20
320
Stahl
34,45 €
/
stück
Anmelden