Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
DIN438 Stellschraube mit Schli...
DIN438 Stellschraube mit Schlitz und Ringschneide
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gewindemaß metrisch
3
1
Länge [mm]
5
1
Material
Edelstahl
1
Oberflächenschutz
Werkstoffqualität
Schraubsystem
DIN-Norm
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
DIN438 Stellschraube mit Schlitz und Ringschneide
Produkt
Gewindemaß metrisch
Länge [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gewindemaß metrisch
Länge [mm]
Material
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stellschraube Ringschneide DIN 438 M3x5 Edelstahl A1
3
5
Edelstahl
0,48 €
/
stück
DIN438 RVS A1 M5x25 /200 stelschroef zaaggleuf vlak uiteinde
0,78 €
/
stück
Anmelden