Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Wasserpumpenzange Typ 145 C
Wasserpumpenzange Typ 145 C
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
250
1
Max. Backenöffnung [mm]
39
1
Ausführung funkenarm
Nein
1
Isoliert
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Wasserpumpenzange Typ 145 C
Produkt
Länge [mm]
Max. Backenöffnung [mm]
Länge der Backen [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Max. Backenöffnung [mm]
Länge der Backen [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
145 10 C Wasserpumpenzange 250 mm
250
39
41
25,49 €
/
stück
Anmelden