Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Telefonzange mit Schneidkanten...
Telefonzange mit Schneidkanten, gezahnt, gerade Typ 8133
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
175
1
180
1
Ausführung funkenarm
Nein
2
Material
Stahl
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Telefonzange mit Schneidkanten, gezahnt, gerade Typ 8133
Produkt
Länge [mm]
Ausführung funkenarm
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Ausführung funkenarm
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
8133-180 JC Mehrfachzange
180
Nein
164
37,39 €
/
stück
8133-180 TL Mehrfachzange
175
Nein
133
36,25 €
/
stück
Anmelden