Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Schraubendreher-Bit Innen-Sech...
Schraubendreher-Bit Innen-Sechskant, Chrom-Vanadium-Stahl
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Schlüsselweite [mm]
14
1
Anschlussmaß [in]
1/2
1
Länge [mm]
140
1
VDE geprüft
Ausführung funkenarm
Ausführung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schraubendreher-Bit Innen-Sechskant, Chrom-Vanadium-Stahl
Produkt
Schlüsselweite [mm]
Anschlussmaß [in]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Schlüsselweite [mm]
Anschlussmaß [in]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schraubendreher-Bit Innen-Sechskant, IN19 LK 14-140 Serie, 1/2" Anschlussgröße, 14 mm WD, 140 mm LG, Chrom-Vanadium-Stahl
14
1/2
24.7
35,75 €
/
stück
Anmelden