Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Schraubendreher, 2172 Serie, M...
Schraubendreher, 2172 Serie, Molybdän-Vanadium-Stahl
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Klingenbreite [mm]
4
1
5.5
1
Klingenstärke [mm]
0.8
1
1
1
Klingenlänge [mm]
100
1
125
1
Schutzisoliert 1000 V
Material
Ausführung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Schraubendreher, 2172 Serie, Molybdän-Vanadium-Stahl
Produkt
Klingenbreite [mm]
Klingenstärke [mm]
Klingenlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Klingenbreite [mm]
Klingenstärke [mm]
Klingenlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
VDE 2172 5,5 VDE-Schraubendreher SLIM Schlitz 5,5 mm
5.5
1
125
11,86 €
/
stück
VDE 2172 4 VDE-Schraubendreher SLIM Schlitz 4 mm
4
0.8
100
10,62 €
/
stück
Anmelden