Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Schneiderschere Typ 1104
Schneiderschere Typ 1104
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Schneiderscheren
2
Länge [mm]
230
1
260
1
Mit Drahtschneider
Nein
2
Schneide
Ausführung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Schneiderschere Typ 1104
Produkt
Typ
Länge [mm]
Mit Drahtschneider
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Länge [mm]
Mit Drahtschneider
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schneiderschere 260mm
Schneiderscheren
260
Nein
83,58 €
/
stück
Schneiderschere 230mm
Schneiderscheren
230
Nein
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Anmelden