Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubladen (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Kugelkorbführung, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Grundausstattung beinhaltet 10 Längsteiler, 2 Querteiler und 2 Distanzboxen. Zentral verschließbar durch ein Zylinderschloss. Hinter einer verschließbaren Metalltür befindet sich eine große Ablage, die durch einen Einlegeboden unterteilt werden kann. Arbeitsplatte aus 30 mm starkem Multiplex-Buchenholz. Hohe Standsicherheit durch verstärkte Breitspur-Hinterachse, 2 große, seitlich überstehende Vollgummi-Rollen sowie 2 Lenkrollen, einseitig mit Radbremse (Vollstopp).
Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus in GEDORIT-blau, Schubladen und Schranktür GEDORIT-silber.
Hinweis: Vorhängeschloss siehe (Bestell-Nr. 7356).




| Produkt | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Mit Schubladenkasten | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1504 0511 Rollwerkbank mit 7 Schubladen | 1100 | 550 | Ja | 1.877,40 €/stück |