Eriks
FIXX LOK

Ventilschnellkupplung Fixx Lok Typ CVH, mit Absperrventil, Edelstahl 316, Innengewinde BSP

Anwendung
  • Geeignet für Hochdruckanwendungen
  • Ventilschnellkupplung in Industriequalität für pneumatische und hydraulische Anwendungen
  • Geeignet für Flüssigkeiten, Gase und Chemikalien
  • Minimaler Druckabfall durch spezielle Ventilkonstruktion
  • Erhältlich in SS303, SS316, verzinktem Stahl und Messing
Temperaturbereich
  • SS303/316: -20 °C bis +200 °C, mit FKM-Dichtung
  • Verzinkter Stahl: -20 °C bis +100 °C, mit NBR-Dichtung
  • Messing: -20 °C bis +200 °C, mit FKM-Dichtung
Abmessungen
  • Standardausführungen 1/4" bis 2"
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit BSP- oder NPT-Innengewinde erhältlich
  • Andere Gewindearten auf Anfrage erhältlich
Zubehör
  • Staubschutzkappe in Stahl und Aluminium erhältlich
  • Staubstopfen aus Aluminium erhältlich
Auswechselbar mit
  • Parker / Snap-tite H-Serie; entsprechend den von uns angegebenen Betriebsdrücken
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 3
3 of Ventilschnellkupplung Fixx Lok Typ CVH, mit Absperrventil, Edelstahl 316, Innengewinde BSP
ProduktSchlaucharmatur TypAnschlussarmaturGröße AnschlussarmaturVerfügbarPreisexkl. MwSt