Eriks
FACOM

Zangen mit gebogenen Backen isoliert Typ Nr. 195A.VE

185-195.VE - ZANGEN MIT HALBRUNDEN BACKEN, LANG, 1000 VOLT ISOLIERT
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500, NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
-Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jede Zange für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet.
-Feine Backen, fein gerieft.
-Seitlicher Drahtabschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht.
-185A.20VE: gerade Backen. VDE-geprüft.
-195A.20VE: um 40° gebogene Backen.
-Abnehmbare Öffnungs-Druckfeder, kann bei bedarf auch wieder eingesetzt werden.
-Rutschfeste ergonomische Überzüge.
-Ausführung: poliert, lackiert.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
2 of Zangen mit gebogenen Backen isoliert Typ Nr. 195A.VE
ProduktLänge [mm]IsoliertVDE geprüftVerfügbarPreisexkl. MwSt