Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Verstellbare Mutternschlüssel ...
Verstellbare Mutternschlüssel Typ Nr. 113C.C
-Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar.
-Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung.
-Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung.
-Schnecke rechts drehend.
-Programm von 4" bis 24".
-Ausführung: Schaft verchromt, Kopfflächen poliert.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
612
1
Max. Schlüsselweite [mm]
62
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Verstellbare Mutternschlüssel Typ Nr. 113C.C
Produkt
Länge [mm]
Max. Schlüsselweite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Max. Schlüsselweite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Mutternschlüssel - 113C.24C - Verstelbar 62X612mm / 24"
612
62
261,50 €
/
stück
Anmelden