Eriks
FACOM

Schneidzange für Kupfer Typ Nr. 391.CPE

-STANDARDS: NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500
-Schlanker Kopf für schwierige oder enge Zugänge (Schaltschränke, Verdrahtungsarbeiten).
-Halbbündige Schneiden, zum glatten Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegt:harte Drähte (max. 160 kg/mm²), feine Kupferdrähte, moderne Werkstoffe.
-Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden.
-Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer(hohe Härte der Schneiden: 61/63 HRc).
-Ergonomische Überzüge aus sehr chemikalienbeständigem Material.
-Abnehmbare Öffnungs-Druckfeder, kann bei Bedarf auch wieder eingesetzt werden.
-Ausführung: verchromt.
Image 1
1 of Schneidzange für Kupfer Typ Nr. 391.CPE
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt