Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Satz mit 9 Schlagzahlen Typ Nr...
Satz mit 9 Schlagzahlen Typ Nr. 293A
293A - SÄTZE MIT 9 SCHLAGZIFFERN
-Höhe der Ziffern: 2 bis 8 mm.
-Kohlenstoffstahl 60 HRc
-Lieferung im Kunststoffkasten.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Teile
9
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Satz mit 9 Schlagzahlen Typ Nr. 293A
Produkt
Anzahl Teile
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Teile
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
293A.5 - Satz mit 9 Schlagzahlen 5mm
9
42,20 €
/
stück
293A.8 - Satz mit 9 Schlagzahlen 8mm
9
67,90 €
/
stück
Anmelden