Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Elektrikermesser Typ Nr. 840B
Elektrikermesser Typ Nr. 840B
KABELMESSER MIT HOLZHEFT
-Schneiden aus poliertem Edelstahl.
-Gebogene Klinge.
-Holzheft.
-Schneidenlänge: 60 mm, Länge zusammengeklappt: 100 mm.
-Gesamtlänge: 160 mm.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Kabelmesser
1
Länge der Klinge [mm]
60
1
Zusammenklappbar
Ja
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Elektrikermesser Typ Nr. 840B
Produkt
Typ
Länge der Klinge [mm]
Zusammenklappbar
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Länge der Klinge [mm]
Zusammenklappbar
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Messer - 840B - Elektrikermesser 60mm Klinge
Kabelmesser
60
Ja
20,60 €
/
stück
Anmelden