Eriks
FACOM

Abisolierzangen und Drahtschneider isoliert Typ Nr. 194A.VE

ABISOLIERZANGE - 1000 VOLT ISOLIERT
-STANDARDS: NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
-Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jede Zange für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet.
-Für mehradrige oder einadrige Leiter 0,5 --> 6 mm².
-Gerändelte Einstellschraube mit Kontermutter.
-Metall-Druckfeder.
-Rutschfeste ergonomische Überzüge.
-Ausführung: poliert, lackiert.
Image 1
  • 1
1 of Abisolierzangen und Drahtschneider isoliert Typ Nr. 194A.VE
ProduktLänge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt