Schraubensicherung mittelfest-mittelviskos
• E-COLL Schraubensicherung ist ein anaerobes flüssiges Sicherungsmittel, das bei Kontakt mit Metall unter Luftabschluss aushärtet. Optimaler Ersatz für herkömmliche Sicherungsarten wie Scheiben, Federringe und Splinte.
• Anwendungsgebiete
Zur Sicherung von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Lösen durch Vibrationen und zur gleichzeitigen Abdichtung.
• Technische Kenndaten
Viskosität: 125 mPas (25 °C).
Grifffest nach ca. 10 bis 20 Min.
Max. Gewinde M12.
Spaltfüllvermögen: 0,1 mm.
Losbrechmoment: 10 bis 15 Nm.
Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
Farbe: blau.