Sanitär-Silikon•
Einkomponentige, fungizide (schimmelhemmende) Fugendichtmasse für Sanitärräume, Badezimmer und Küchen.
• Anwendungsgebiete
Fugenabdichtungen in feuchten Räumen.
Anschlussfugen in Küchen.
Montage und Abdichtung von Duschkabinen und Saunen.
Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht geeignet für Aquarien.
• Produkteigenschaften
Sehr gut verarbeitbar.
Schnelle Hautbildung.
Optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien.
Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen.
Schimmelpilzhemmend.
• Technische Kenndaten
– essigvernetzend –
Basis: Polysiloxan.
Hautbildung: nach ca. 7 Min. (bei 20 °C und 65 % r. F.).
Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % r. F.).
Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C.
Auslieferung der Farbe Braun erfolgt in Soudal-Aufmachung.